Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acculader, 12 V, 25 A, 30-500 Ah
Multifunctioneel apparaat voor gebruik in de werkplaats. Ondersteunt accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geschikt voor voertuigen met 12V-loodzuuraccu's
Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines
Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing, kabelsteun aan de onderzijde
Afneembare, met rubber beklede bevestigingshaak voor flexibel en veilig gebruik op het voertuig
Reviseert diep ontladen accu's met een restspanning > 2 V
Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu
- dankzij volledig automatische, onbewaakte zeven-traps laadcyclus
- Temperatuur-afhankelijke aanpassing van de laadspanning ±0.03V/°C. De maximale laadspanning met temperatuuraanpassing is 15,3 V
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
Ingebouwde koelventilator zorgt voor lange levensduur en continuvermogen van 25 ampère
Eenvoudige bediening met aan/uitknop
LED-display
Werkplaats
- Klantenservice /accu opladen – voor 12V-accu's (zie tabel met accutypen)
- Stabiliseert de boordspanning tijdens flashen/updaten/diagnoses met 25 ampère en 13,7 V.
- Vervangt de accu - zorgt voor een stabiele spanning in het elektrisch systeem van het voertuig (externe voeding) wanneer de accu is verwijderd, om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 13,7 V, tot 25 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Opslag - druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!