Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu-slagschroevendraaier ASS 12-A
Zeer lichte 12 V slagschroefmachine met krachtig aanhaalmoment ondanks het ongelofelijk compacte en lichtgewicht ontwerp. Perfect geschikt voor korte spaanplaatschroeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Vermoeiingsarm werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Geïntegreerde ledverlichting voor rechtstreekse verlichting van het werkgebied
- Continue bewaking van de accucapaciteit via de laadstatusindicator op het accupack
- Compatibel met alle 10,8V- en 12V-accusystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!