Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 1
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 2
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 3
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 4
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 5
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 6
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 7
Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE

Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Drie vermogensniveaus plus een extra automatische functie die de motor uitschakelt wanneer het momentmechanisme wordt getriggerd, waardoor het risico op beschadiging van de schroefverbinding tot een minimum wordt beperkt

  • Het hoge toerental en de hoge slagfrequentie zorgen voor een hoger losdraaimoment tot ca. 800 Nm, waardoor ook vastzittende wielmoeren kunnen worden losgedraaid

  • De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm, duurzaam en krachtig

  • Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep

  • Geen terugslag- of momenteffect op de pols

  • Drievoudige leds op de tandwielkop zorgen voor optimale verlichting van het werkgebied
Opmerking

Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel. Gebruik gehoorbescherming en oogbescherming.

Toepassingsgebied