Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-end Power accu ledzaklamp WTZ3R
Met 400 lumen, draaifocus - geavanceerde lensgeometrie voor maximale lichtkwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Drie lichtstanden - Power (400 lumen), Mid Power (200 lumen) en Low Power (40 lumen)
- Geavanceerde lensgeometrie voor maximale lichtkwaliteit
- Scherpstelbaar (draaifocus) - schijnwerper en spotlamp
- Hoge beschermingsgraad
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Antislipoppervlak
- Eindstopschakelaar
- Oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter
- Leveringsomvang: WTZ3R, oplaadbare li-ionbatterij type 14500, draagriem, riemtas en USB-A/USB-C-oplaadkabel
- Voor gebruik binnen en buiten
- Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens EN 13018
als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterij moet worden vervangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!