Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Accu kitpistool WIT

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu kitpistool WIT

Krachtig Li-ion accu-kitpistool voor WIT-cartridges

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Robuust


Alle componenten zijn ontworpen voor zware toepassingen op bouwplaatsen



Geheugenfunctie


Door de geheugenfunctie in te schakelen herhaalt het kitpistool een eerder opgenomen toepassingscyclus, waardoor in seriematige toepassingen gegarandeerd de juiste hoeveelheid mortel in het boorgat wordt geïnjecteerd



Instelbare snelheid


Traploos instelbaar met stelwiel in de handgreep



Druppelbeveiliging


Nadat het aanbrengen is gestopt, beweegt de zuiger iets naar achteren om te voorkomen dat de mortel nadruppelt



Dubbele aandrijfstang


Doseerkrachten worden overgebracht via twee getande aandrijfstangen



LED-lamp


Het werkgebied is altijd goed verlicht



Met Li-ion-accu van 18 V 2,0 Ah


  • De acculaadstatusindicator geeft continu de resterende lading aan

  • Compatibel met huidig 18V-accusysteem