Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Accu-/laadsysteemtester met thermische printer

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-/laadsysteemtester met thermische printer

Intelligente accu- en laadsysteemtester voor het eenvoudig, snel en nauwkeurig testen van startaccu's met geïntegreerde thermische printer

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Testen van accu's van 6 tot 12 volt en testen van oplaadsystemen (dynamo's) van 12 en 24 volt

  • Controle van de accustatus (SOC), laadstatus (SOH), koudestartstroom (CCA), startspanning en dioderimpels

  • Ompolingsbeveiliging voorkomt ongevallen bij het aansluiten van klemtangen

  • Minimale inspanning vereist, omdat de accu niet hoeft te worden verwijderd

  • Accutests kunnen ter plaatse bij de klant worden uitgevoerd en de nodige maatregelen kunnen direct worden besloten

  • De accutest kan onmiddellijk worden gedocumenteerd met behulp van een geïntegreerde thermische printer met gepersonaliseerde afdrukken

  • Test heeft geen invloed op de laadstatus van de accu

  • Fouten van de operator worden voorkomen omdat het apparaat automatisch de testcriteria en testtijd aanpast

  • Duidelijk en expliciet testresultaat, geen onjuiste interpretaties

  • Meting van de spanning vanaf 1,5 tot 30 V

  • Volledig geïsoleerde, hoogwaardige klemtang

  • 16-cijferig LCD-scherm met achtergrondverlichting

  • Display kan worden aangepast aan de lichtomstandigheden

  • Meertalige menubegeleiding en afdruk

  • Tijd/datum kan worden ingesteld


Testnormen (testbereiken):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (per type accu)
OpmerkingPapierrollen niet inbegrepen