Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Robuuste en veelzijdige accu bouwplaatsradio met een rijk geluid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verschillende afspeelmodi voor een breed scala aan muziek
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimale geluidservaring voor veel verschillende toepassingen dankzij de vooraf gedefinieerde equalizerinstellingen en het krachtige geluidssysteem
- 2x 2 inch midden-hoog luidsprekers, elk 10 W
- 1x 6 inch subwoofer 30 W
Verschillende externe verbindingsopties
- 5 V/2 A USB type A-aansluiting voor het opladen van draagbare apparaten en het afspelen van USB-apparaten met een maximale opslagcapaciteit van 64 GB
- 9 V/2 A USB type C-aansluiting voor snel opladen van draagbare apparaten
- AUX-in-aansluiting voor het afspelen van muziek via de meegeleverde AUX-kabel
Met rubber beklede behuizing met beschermingsgraad IPX6 en comfortabele handgreep met vergrendelstand
Menunavigatie in 28 talen voor extra systeeminstellingen, zoals
- Wekker in stand-bymodus
- Displayhelderheid
- Zenders scannen
Kan worden gevoed via een 18 V M-CUBE accu of permanent via de meegeleverde voeding
Voor het opladen van de M-CUBE-accu is ook een M-CUBE-oplader vereist.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!