Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine
Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Compatibel met alle oplaadbare 18V M-CUBE-accu's
- Lange levensduur dankzij onderhoudsarme, efficiënte, borstelloze motor
- Ergonomisch handvat voor comfortabel en moeiteloos werken
- Sneller wisselen van neusstukken met de meegeleverde sleutel
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
- Schoon werken, omdat rest trekpennen worden verzameld in de transparante container
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!