Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Accu LED-handlamp WLH 1.5
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 1
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 2
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 3
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 4
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 5
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 6
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 7
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 8
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 9
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 10
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu LED-handlamp WLH 1.5

Slanke, handlamp met COB-led, magneet, kogelgewricht, dimfunctie, haak, kan worden opgeladen via een magnetisch oplaadsysteem of micro-USB

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Optimale werkomstandigheden voor uw werkzaamheden


  • Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken dankzij het slanke ontwerp

  • Flexibele bevestiging en uitlijning op alle metalen oppervlakken dankzij het 45° kantelbare en 360° draaibare kogellager met sterke magneet

  • Ideaal voor de werkomgeving dankzij het continu dimbare hoofdlicht met wel 600 lumen

  • Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak

  • Praktische zaklampfunctie

  • Identificeer snel de restcapaciteit of het laadniveau met 5 groene leds


Efficiënt werken


  • Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie

  • Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen

  • Kan zowel via een magnetisch oplaadsysteem als via micro-USB worden opgeladen


Leveringsomvang


  • Handlamp, magnetische oplaadkabel met USB-A-stekker, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Toepassingsgebied