Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 1
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 2
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 3
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 4
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 5
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 6
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 7
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 8
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+ - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+

Slanke, draagbare lamp met lampkop die 150° kan worden bewogen, SMD LED, 2 magneten, haak

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Optimale verlichting van de werkplek


  • Hoofdlamp met traploos regelbare dimfunctie - houd de schakelaar ingedrukt (lampje knippert kort wanneer maximale of minimale helderheid is bereikt)

  • Sterke magneten in de voet en achterkant van de lamp voor flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken

  • 360° draaibare en opvouwbare plastic haak voor het ophangen van de lamp

  • Praktische zaklampfunctie

  • Vier groene LED's tonen snel de resterende capaciteit of het laadniveau


Gebruiksvriendelijk


  • Draadloos opladen is mogelijk met de optionele ERGOPOWER PAD I of II

  • Kan worden opgeladen via de USB-C-oplaadpoort of draadloos opladen

  • Geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie voor snel opladen en een lange lichtduur


Leveringsomvang


Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz

Opmerking

De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.