Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth® - luidspreker
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth<SUP>® -</SUP> luidspreker - 1
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth<SUP>® -</SUP> luidspreker - 2
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth<SUP>® -</SUP> luidspreker - 3
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth<SUP>® -</SUP> luidspreker - 4
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth<SUP>® -</SUP> luidspreker - 5
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth<SUP>® -</SUP> luidspreker - 6
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth<SUP>® -</SUP> luidspreker - 7
BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth<SUP>® -</SUP> luidspreker - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

BTS 18-40 M-CUBE draadloze Bluetooth® - luidspreker

Compacte draadloze Bluetooth® luidspreker met FM-radiofunctie en vol geluid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Aansluiting van twee luidsprekers via Bluetooth® met TWS-functie (True Wireless Stereo) voor een nog beter en voller stereogeluid

  • FM-radiofunctie met spraakassistent voor zendernavigatie

  • 5 V/2 A USB type A-aansluiting voor het opladen van draagbare apparaten, zoals je telefoon. Lezen van USB-gegevensdragers met een maximale opslagcapaciteit van 64 GB

  • AUX-in-aansluiting voor het afspelen van muziek via de meegeleverde AUX-kabel

  • 5/8-inch draadconnector met ¼-inch reductiehuls voor optionele bevestiging op een camera/laserstatief

  • Behuizing met IPX5-beschermingsgraad en aluminium draaggreep

  • Optionele voeding via een oplaadbare 18-V M-CUBE accu of de meegeleverde voedingseenheid
Opmerking

Voor het opladen van de M-CUBE-accu is ook een M-CUBE-oplader vereist.