In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Deurstop uit één stuk voor de vloer
3-punts bevestiging met schroef (zichtbaar) en twee gevulkaniseerde borgpennen diam. 8 mm
1-puntsbevestiging, onzichtbaar
This doorstop is suitable for floor mounting
Four-point attachment for high stability
The fitting catalogue for doors and windows
Handgreep stang, RVS
Handgreep stang, afwerking roestvast staal voor keukenmetingen
Stijgbeugelhandgreep
RVS houder voor tafelpoten voor glasplaten
Veiligheidsrozet
Wireless door lock drive CFA3100
Starter set AirKey
Wireless keyboard CFT3100