Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen - 1
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen - 2
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen - 3
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen

Voor het aansluiten van afzonderlijke LED-insteeklampen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Gedeeltelijk gemaakt van hoogwaardige TPE

  • Verkrijgbaar in lengtes van 4 m, 2 m en 0,5 m

  • Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C

  • Beschermingsklasse IP69K/IP68

  • Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie