Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen
Voor aansluiting op een voedingsbron
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gedeeltelijk gemaakt van hoogwaardige TPE
- Verkrijgbaar in een lengte van 2 m met gevormde stekker of 6 m lang met open kabeluiteinden voor directe aansluiting
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Beschermingsklasse IP69K/IP68
- Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Voor aansluiting op lineaire LED-insteeklamp.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!