Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS Lock II B en H
Bevestigingshuls voor ABS-Lock I ankerpunt voor montage in betonnen en houten ondergronden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De RVS ABS-Lock II-B bevestigingshuls is het contrastuk van het verwijderbare ABS-Lock I ankerpunt. De huls is verkrijgbaar in verschillende lengtes en wordt ofwel in beton gelijmd of in hout geschroefd. De ABS-Lock II B kan ook eenvoudig in verlaagde plafonds worden gemonteerd met behulp van verschillende beugelelementen. Hierdoor is het systeem uitstekend geschikt voor valbeveiliging bij ruiten. De huls ligt verzonken in het plafond voor een nette afwerking.
Alleen voor gebruik met Lock I
- Algemene technische goedkeuring DIBt Z-14.9-688 (neem de installatie-instructies in de algemene technische goedkeuring van DIBt in acht)
- Conformiteitskeurmerk, EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
- Voor beton ≥ C20/25
- Voor hout (balken min. 140 x 140 mm)
- LET OP: Axiale belasting van de houten variant is alleen mogelijk bij verzonken uitvoering!
- Aanbevolen accessoires: WIT-VM-250 composietmortel
Dit systeem is de ideale oplossing voor gebruik in vensterbouw. En omdat het ankeroog kan worden verwijderd, kunnen de ramen nog steeds normaal worden geopend. Het ankerpunt vormt nooit een belemmering. En met de ABS-Lock I TelePole telescoopstang kunt u het verwijderbare ankeroog gemakkelijk en veilig vanaf de grond bereiken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
ABS-Lock II B wordt geleverd met een plug voor bescherming tijdens pleisterwerk en een kunststof dop.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!