Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS-aanslagpunt Lock Loop
Bijna onzichtbaar: ABS-Lock Loop-valbeveiliger voor schuin dak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Aanslagpunt voor schuine daken
- De Loop is een kosteneffectieve bevestigingsoplossing voor schuine daken (d.w.z. ankerlus) voor bevestiging aan dakspanten
Bent u op zoek naar een onopvallend alternatief voor dakhaken? Met de RVS ABS-Lock Loop-valbeveiligingslus kunt u maximaal drie personen beveiligen tijdens het werken op het dak. De RVS kabel (Ø 5 mm) is aan de dragende houten dakspanten vastgeschroefd en is na installatie nauwelijks zichtbaar.
Het draagvermogen in alle richtingen kan maximaal 3 personen tegelijk ondersteunen.
- Montage met 2 schroeven (150 mm)
- Voor houten dakspanten van 6 x 12 cm
- In de houten dakspanten vastgeschroefd (inclusief overdakspantisolatie)
- Dakspanten, min. 60 mm x 120 mm
- Minimale inschroefdiepte in dakspanten: 100 mm
- Voor dragende houtconstructies
De valbeveiligingslus is met twee RVS schroeven bevestigd, die deel uitmaken van de leveringsomvang. Een weerbestendige laserinscriptie geeft informatie over alle relevante normen en gegevens.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!