Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ABS Lock III BE

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS Lock III BE

Valbeveiliger voor plat dak met algemene technische goedkeuring (ABZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De steun van het ABS-Lock III-BE heeft een diameter van 16 mm en is gemaakt van smeedbaar rvs. Het verankeringssysteem is niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook voorzien van algemene technische goedkeuring (ABZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik). Een geweldige geruststelling voor planners en beroepsverenigingen.



Elke ABS-Lock III-BE wordt standaard geleverd met een rvs aanslagring, die u eenvoudig op de bovenste schroefdraad kunt schroeven. Om de schroefdraad tijdens de installatie te beschermen tegen beschadiging door slagen van de hamer, bevat ons assortiment een speciale hamerhulp L3-BE-EH.

Opmerking

Bij het inslaan van de Lock III BE beschermt de inslaghulp de schroefdraad tegen beschadiging.