Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW
ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW - 1
ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW

De ASSYplus-boorschroeven zijn perfect geschikt voor het zichtbaar bevestigen van terrasplanken aan het aluminium vloerprofiel van Würth.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

RVS A2 (materiaalnr. 1.4567)


Extreem sterk


De schacht met groef biedt extra schroefsterkte, aangezien austenitisch RVS niet kan worden gehard.


Exacte instelling


Dankzij de boorpunt kan de schroef zonder problemen precies worden geplaatst.


Boorbereik van de punt: Aluminium, 1,75-4,0 mm


Eenvoudig en zuiver verzinken


Dankzij de kleine doorsnede van de verzonken kop kan deze zeer gemakkelijk en zuiver worden verzonken. Freesholtes onder de kop pakken uitstekende spanen op. Verzinken van het oppervlak wordt aanbevolen voor tropisch hardhout, omdat deze soorten hout zeer korte spanen hebben.


De terrasplanken moeten worden voorgeboord met een boringdiameter van 5,0 mm.


RW®-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht


Dankzij de RW®-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.


Schroeflengteopties met Würth aluminium rail:


47 mm voor een dekplaatdikte van 20 mm


52 mm voor een dekplaatdikte van 22-28 mm


57 mm voor een dekplaatdikte van 28-34 mm


62 mm voor een dekplaatdikte van 34-40 mm

Opmerking

Niet geschikt voor omgevingen die chloor bevatten. Om ervoor te zorgen dat de schroef goed in aluminium past, mag de wanddikte van de aluminium profielen niet minder zijn dan 2,2 mm.


Bij schroefverbindingen op normale aluminium profielen moet een afstand van 8 mm worden aangehouden.