Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY®plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus VG 4 ETX constructieschroef Staal verzinkt voldraad buiten-TX

Speciale voldraad schroef met buiten-TX-kop voor zwaar belaste versterkingen van spanten en vakwerkliggers in de hallenbouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge ruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ideaal voor een hoge krachtoverdracht met kleine kopafmetingen


  • Geïntegreerde onderlegring voor metaal/houtverbindingen

  • Verwerking met dopsleutel


Hoogste krachtoverbrenging in trek- en drukrichting


  • Symmetrische high-performance draad die is afgestemd op de prestaties van de boorpunt bij het voorboren

  • Voor hout-houtverbindingen met een hoge belasting, ongeacht de richting van de last


Compacte schroefverbindingen en kleine materiaaldoorsneden dankzij effectieve boorpunt


  • Extreem korte toegestane randafstanden bijv. 3xd, waardoor ASSY schroeven ∅ 8 mm bruikbaar zijn voor balkbreedte 60 mm

  • Voorboren niet noodzakelijk

  • Het hout splijt en breekt niet

  • Lange schroeven lopen nauwelijks weg


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer of in vochtige ruimten met chloorhoudende atmosfeer

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead