Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY®plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus VG 4 CH constructieschroef Staal verzinkt voldraad cilinderkop

Speciale voldraad schroef met kleine cilinderkop voor zwaar belaste hout-houtverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge ruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 54-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Onopvallende montage van houten onderdelen


  • Kleine kopdiameter voor onopvallende montage

  • Laag splijteffect bij het verzinken van de schroefkop


Hoogste krachtoverbrenging in trek- en drukrichting


  • Symmetrische high-performance draad die is afgestemd op de prestaties van de boorpunt bij het voorboren

  • Voor hout-houtverbindingen met een hoge belasting, ongeacht de richting van de last


Compacte schroefverbindingen en kleine materiaaldoorsneden dankzij effectieve boorpunt


  • Extreem korte toegestane randafstanden bijv. 3xd, waardoor ASSY schroeven ∅ 8 mm bruikbaar zijn voor balkbreedte 60 mm

  • Voorboren niet noodzakelijk

  • Het hout splijt en breekt niet

  • Lange schroeven lopen nauwelijks weg


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer of in vochtige ruimten met chloorhoudende atmosfeer

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead