Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop

Schroef met voldraad met speciale geometrie en boorpunt voor MDF voor het monteren van achterwanden in MDF-materiaal zonder voorboren, splijten of uitstulpen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Schroefbevestiging zonder naden of uitstulpingen in MDF-frontpanelen


  • Optimalisatie en verlenging van de boorpunt voor schroefbevestigingen zonder spleten of uitstulpingen


Krachtige verbinding van bijvoorbeeld dunne vezelplaten voor achterwanden van meubilair


  • Grote platte tellerkop voor een sterke bevestiging van bijvoorbeeld dunne vezelplaten als achterpanelen voor meubels

  • Visueel aantrekkelijke vlakke schroefverbinding

  • Grote kopdiameter met kleine draaddiameter voor een sterke verbinding


Maximale uittrekkracht en minimaal splijten


  • Schroefdraad afgestemd op MDF-materiaal

  • Optimale verdeling van boorspanen door gekartelde schroefkern

  • Voorkomt splijten van het MDF-materiaal door de dunne kerndiameter en extra hoge draadflanken
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead