Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 TH glaslatschroef Gehard verzinkt staal deeldraad 60°, wit gelakte kop

Speciale schroef met deeldraad, kleine wit gelakte kop en freesribben voor naadloze montage dicht bij randen van kwetsbare glaslatten of plinten in meubilair, winkel- of interieurbouw

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door nauwkeurige passing

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Spaanvrij positioneren en boren

  • Krachtig en nauwkeurig boren dankzij boorsnijkanten (vergelijkbaar met Forstnerboor)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij geleidelijke start van de schroefdraad


Goed ontworpen, onopvallende montage van smalle houten componenten


  • Kleine schroefkop, wit gelakt, met afgeronde lenskop voor stijlvolle, onopvallende montage

  • Zeer effectieve freesribben voorkomen dat smalle houten profielen splijten


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrische plaatsing van draadflanken


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Een gecoördineerde warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en garandeert tegelijkertijd een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead