Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 CSMP HO universele schroef met kopgat Gehard staal verzinkt deeldraad platverzonken kop met freesholtes

Deeldraadschroef met verzonken kop met kopgatboring en freesholtes. Geschikt voor naadloze bevestiging, dicht bij randen, zonder voorboren van hout-houtverbindingen in droge binnenruimtes of beschutte buitenruimtes.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Zuiver verzinken in zachthout of houtmateriaal


  • Eenvoudig verzinken van schroefkop in hout dankzij geoptimaliseerde freesholtes

  • Geen splintering in gecoate spaanplaat door een verbeterd freeseffect en een groter aantal freesholtes tot ∅ 4,5 mm


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead