Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop
Speciale deeldraadschroef met geribbelde schacht van hoogwaardig austenitisch RVS A4 met kleine verzonken kop en freesholtes. Geschikt voor visueel aantrekkelijke bevestiging, dicht bij randen, zonder voorboren van terrasvloerplanken, houten gevels, plinten, hekken, etc. Geschikt voor gebieden buiten die voortdurend staan blootgesteld aan corrosie (bijv. in kustgebieden).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt
- Positioneren en boren zonder splinters
- Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)
- Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen
- Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad
Gemakkelijk verzinken in zachthout en hardhout
- Visueel aantrekkelijke verbindingen door de lensvormige, afgeronde kop
- Hoge freeskracht en spaanderafvoer voor zuiver verzinken in zachthout/hardhout
- Voor universeel gebruik in hout-metaalverbindingen door in de verzonken kop geïntegreerde freesholtes
- Kan worden gecombineerd met een 90° verzinking in metaal
Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad
- Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie
- Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
Roestvaste en zuurbestendige bevestiging voor ontoegankelijke houtverbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan het weer
- Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A4
- Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen met een middelsterke blootstelling aan chloriden of SO2 of in kustgebieden
- Voor het verbinden van hout dat rijk is aan tanninezuren
- Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Voor een vaste verbinding van twee houten elementen
Door de enigszins hellende groeven in de schacht kunnen twee houten elementen vast worden verbonden. Kraken door het drogen en opzwellen van de houten onderdelen wordt verminderd. De mechanische breukeigenschappen van de schroef worden ook verbeterd.
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
Het samentrekken van hout-houtverbindingen is mogelijk door deeldraad die direct na de schacht begint. De schroefdraad valt in dit geval volledig in het onderste tweede onderdeel.
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- ASSY roestvast stalen schroeven kunnen worden gebruikt om hardhouten terrassen en vloeren te bevestigen. Wij adviseren om voor te boren in tropisch hout met een hoge dichtheid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!