Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60° - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 A4 P CSMR60 houtgevelschroef Roestvast staal A4 blank deeldraad met onderkopdraad verzonken kop 60°

Speciale schroef met deeldraad en onderkopdraad met sterk samentrekeffect, van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A4 met kleine verzonken kop en freesribben voor een vlakke naadloze montage dicht bij randen, zonder voorboren, van houten gevels, plinten, hekken, enz. van duurzaam hardhout in buitengebieden die voortdurend blootstaan aan weersinvloeden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Kleine 60° verzonken kop en daardoor smallere geometrie voor gebruik in naden of met groef/veerverbindingen

  • Minder splijting van het te bevestigen onderdeel bij het indringen van de schroef

  • Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Roestvaste en zuurbestendige bevestiging voor ontoegankelijke houtverbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan het weer


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A4

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen met een middelsterke blootstelling aan chloriden of SO2 of in kustgebieden

  • Voor het verbinden van hout dat rijk is aan tanninezuren

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead