Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY-D schroef voor verstelbare afstandsmontage
Met de ASSY-D-schroef kunnen onderconstructies zoals houten latten of balken snel, veilig en met millimeterprecisie worden gemonteerd. Door de SHARK PRO multifunctionele bevestiging toe te voegen, ontstaat een geteste en goedgekeurde combinatie voor veeleisende betonbevestigingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Ideaal voor nauwkeurige afstandsmontage, aanpassingen en onderconstructies
- Efficiënte krachtoverbrenging dankzij RW30 binnenaandrijving
- Hoogwaardige uitvoering van gehard staal voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
- Verzonken kop maakt verzinken in het materiaal mogelijk
- Deeldraad met draad onder de kop zorgt voor een veilige afstelling
- Geschikt voor gebruik in combinatie met ankers
- Voldoet aan RoHS, voldoet aan milieu- en veiligheidsnormen
De ASSY-D-schroef is ideaal voor de verstelbare afstandsmontage van onderconstructies zoals houten latten of balken. In combinatie met de SHARK PRO multifunctionele bevestiging is hij geschikt voor veeleisende betonbevestigingen, waardoor een snelle, veilige en tot op de millimeter nauwkeurige montage mogelijk is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!