Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY® 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 WH II tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop II

Universele schroef met deeldraad en tellerkop voor hout-houtverbindingen, 90° of schuine schroefverbinding in dragende houtconstructies in droge binnenruimten of beschutte ruimten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 31-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Visueel aantrekkelijke schroefverbinding op een houten oppervlak met de optie om te verzinken


  • Hoge waarden voor de penetratie van de kop en een sterke verbinding tussen twee houten onderdelen dankzij de grote kopdiameter

  • Vergroot de samentrekkracht door ze te combineren met onderlegringen


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de freesschacht

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de freesschacht in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u roestvaststalen schroeven ASSY 4 A2 WH of ASSY 4 A2 BP te gebruiken

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead