Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 4 TRH poortscharnierschroef Staal zink-nikkel zwart voldraad grote platbolkop
Speciale zwarte voldraadschroef met hoge corrosiebestendigheid (zoutsproeitest van 500 uur), grote bolkop en versterkte schacht onder de kop voor het bevestigen van poortbeslag of metalen onderdelen van plat staal op hout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Goed ontworpen, vlakliggende en zichtbare metaalverbinding
- Nauwkeurige passing en hoge krachtoverbrenging bij gebruik in voorgeboorde ronde gaten in metaal dankzij platgedrukte, halfronde grote afgeronde kop met plat contactoppervlak onder de kop en geïntegreerde versterking van de schacht
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Wrijvingsverminderende draadrotatie zorgt voor een lagere inschroefkracht
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Voor staal-hout verbindingen ontworpen voor trekkrachten
De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Vijf keer hogere corrosiebescherming door de chroom(VI)-vrije zink-nikkel oppervlaktelaag van 8 µm, vergeleken met geel verzinkte oppervlakken, 500 uur in de zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227
- Gekleurde zuurbestendige deklaag beschermt tegen natuurlijke tanninezuren
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Voor cilindrische gaten van 90° in metaal adviseren wij om montageschroeven met versterkte schacht te gebruiken (ASSY 4 Combi, ASSY plus VG 4 combi, ASSY 4 JH raveeldragerschroef). De spleet tussen het gat en de schroefschacht mag niet groter zijn dan 1 mm volgens DIN en 1993-1-8
- Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!