Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 4 HCR 1.4539 CS roestvast stalen schroef Roestvast staal zeer corrosiebestendig 1.4539 blank deeldraad verzonken kop
Hoogwaardige deeldraad schroef van hoogwaardig austenitisch HCR roestvast staal 1.4539 met verzonken kop voor hout-houtverbindingen op plaatsen die ernstig zijn blootgesteld aan corrosie (corrosiebestendigheid klasse IV)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid
- Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven
- Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen
- Samentrekken zonder freeselementen onder de kop
- De kop wordt geplaatst door aandrukken
Hoger breukmoment
- Hogere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de enkelvoudige schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Geschikt voor gebieden met een hoog chloride- of SO2-gehalte en gelijktijdige blootstelling aan spatwater of mist
- Gemaakt van zeer corrosiebestendig austenitisch niet-magnetisch en niet-roestend roestvast staal, klasse HCR (hoge corrosiebestendigheid) 1.4539
- Kan worden gebruikt in buitengebieden die zijn blootgesteld aan het weer, gebieden met sproeiwater of waternevels, mistige gebieden of industriële atmosfeer met hoge blootstelling aan chloriden bij gelijktijdige verhoogde concentraties SO2 en hoge temperaturen, en met een aanzienlijke concentratie van verontreinigende stoffen
- Corrosiebestendigheid klasse KWK IV
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
- Om contactcorrosie te voorkomen tussen twee verschillende metalen die direct contact maken. Het edele metaal bevordert, in combinatie met bijvoorbeeld water of normale vochtigheid, corrosie van het basismetaal. Het wordt over het algemeen aanbevolen dat het product met het kleinere oppervlak, bijvoorbeeld de schroef, van het edelmetaal wordt gemaakt. Een niet-geleidende beschermlaag tussen de metalen wordt ook aanbevolen
Voor hout-houtverbindingen in gebieden die voortdurend zijn blootgesteld aan corrosie
De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.
Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
- Om contactcorrosie te voorkomen tussen twee verschillende metalen die direct contact maken. Het edele metaal bevordert, in combinatie met bijvoorbeeld water of normale vochtigheid, corrosie van het basismetaal. Het wordt over het algemeen aanbevolen dat het product met het kleinere oppervlak, bijvoorbeeld de schroef, van het edelmetaal wordt gemaakt. Een niet-geleidende beschermlaag tussen de metalen wordt ook aanbevolen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!