Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY® 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 CSMP75 universele schroef Verzinkt staal deeldraad 75° verzonken kop met freesholtes

Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubelbouw en interieurafwerking in droge binnenruimtes of natte ruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, 1 bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Eenvoudig verzinken in panelen van hard materiaal en in hardhout/zacht hout met veel knoesten


  • Kleine 75° verzonken kop en daardoor smallere geometrie voor toepassing in naden of dicht bij randen

  • Minder splijting van het te bevestigen onderdeel bij het indringen van de kop

  • Hoge freesprestaties door in de verzonken kop gefreesde groeven


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Laag risico op splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Door de verminderde draaiweerstand van de schroefdraad kan de inschroefkracht worden verlaagd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Een gecoördineerde warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en garandeert tegelijkertijd een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 RVS schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR RVS schroeven

  • De ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 FT spaanplaatschroeven zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en timmerhout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar toegestane belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead