Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 4 CS ZWART beslagschroef Zink-nikkel zwart voldraad verzonken kop
Voldraadschroef met verzonken kop voor het bevestigen van metalen beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door nauwkeurige passing
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Mechanisch vergrendelde verbinding in beslag van metaal of in houtproducten met een hoge dichtheid
- Voor aansluiting van beslag met voldraadsschroeven
- Perfecte passing van 90°-kop in beslag met verzinkingen
- Strakke verbinding zonder verzinken, aangezien de schroefkop geen freeselementen heeft
- De kop wordt geplaatst door aandrukken
Wordt niet te vast aangedraaid bij een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in compact en hard hout door versterkte, asymmetrische flankgeometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering dankzij hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minimale splijting door materiaalverdringing door de koepelvormige freeselementen in de punt
- Minimale wrijving bij het inschroeven van de schroefdraad zorgt dat minder kracht nodig is
- Wij adviseren om de Würth-software te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- Gebruik de schroef niet bij toepassingen met directe blootstelling aan het weer of in natte ruimten met een atmosfeer die chloorgas bevat. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY schroeven van rvs 4 A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR-schroeven van rvs
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen , mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Voor staal-hout verbindingen die zijn ontworpen om grote uittrekkrachten te weerstaan
De volledige schroefdraad, die direct onder de kop begint, maakt een verbinding met hoge belasting mogelijk die is ontworpen om grote uittrekkrachten te weerstaan, zoals een verbinding van beslag op hout of van multiplex op hout. De gemaximaliseerde draadlengte vergroot de kracht die nodig is om de schroef eruit te trekken.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf diam. > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming, verzinkt/vernikkeld, zwart, chroom(VI)-vrij
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef gebruikt u het RW-bit dat precies past
- Voldraadschroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van meubelbeslag, scharnieren of dunne plaatmaterialen. Selecteer een schroeflengte die kleiner is dan de plaatdikte van het basismateriaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!