Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk

  • Nominale diameter: 8 mm
  • Lengte: 280 mm
  • Schroefdraadlengte (lg): 100 mm
  • Koptype: Verzonken kop
  • Kopdetails: Gefreesde groeven
  • Kopdiameter: 15 mm
  • Kophoogte: 4,6 mm
  • Interne aandrijving: AW 40
  • Draadtype: Houtdraad
  • Schroefdraadontwerp: Deeldraad
  • Schachtfrees: Ja
  • Schroefdraadvorm: Grove draad
  • Kerndiameter: 5,3 mm
  • Vorm van de punt: Punt met tegendraad
  • Punthoek: 34 graden
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Min./max. inschroefhoek: 0-90 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout
  • Toepassingsgebied: Dakspantisolatie, Dak, Elementbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Interieurbouw, Constructieve houtbouw, Universeel
  • Extra accessoires: Bitslot
  • Schroef waarvoor goedkeuring is vereist: Ja
  • Goedkeuring: ETA-11/0190
  • Voldoet aan RoHS: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Empfehlungen