Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component-strijklak AQUA
Kleurcategorie 1. Met water verdunbare alkydharslak voor schilderwerk van hoge kwaliteit van gegronde metalen oppervlakken en houten onderdelen binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kan met water worden verdund, vrijwel geurloos, goed hechtend
- Bestand tegen weersinvloeden in overeenstemming met VOB Deel C, DIN 18 363
- In hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering
- Kleeft niet, is lichtecht en ademend
- Bestand tegen tijdelijke blootstelling aan brandstoffen
- Vastestofgehalte van basismateriaal in %: 46,2%
Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.
Max. toelaatbaar VOS-gehalte van productcategorie 1 (d) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 150 g/l
Max. VOC-gehalte van 1-comp.-strijklak, kleurcategorie 1: 79 g/l.
Belangrijk!
Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.
Leverbare kleuren: RAL-kleuren
Voor schilderwerk van hoge kwaliteit van gegronde metalen oppervlakken en goed hechtende oude verflagen op dispersie- of kunstharsbasis en houten onderdelen binnen en buiten.
Ondergronden:
- Uitgeharde oude verflagen op dispersie- of kunstharsbasis en gegronde oppervlakken
- Niet geschikt voor poedercoatings (te hoge temperaturen)
Mengsel:
met water. Verdunningsaanpassing 10-15% afhankelijk van laagdikte.
Verwerkingsuitrusting:
Kwast, roller of verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,6 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!