Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ADR-kabelverbindercontactdoos
ADR-uitvoering met 4 in-/uitgangen, zonder fittingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Behuizingsmateriaal: waterafstotend, kunststof
- Sluitmechanisme: 2 borgklemmen
- Bevestiging: 2 openingen 5,5 mm, asafstand 100 mm
- 4 openingen Ø 18,5 mm voor PG 11 schroefverbindingen (kan worden uitgeboord van PG 11 naar PG 13,5)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!