Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
ABS-touwsysteem Roestvaststalen kabel
ABS-touwsysteem Roestvaststalen kabel - 1
ABS-touwsysteem Roestvaststalen kabel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS-touwsysteem Roestvaststalen kabel

Roestvaststalen kabel gemaakt van bijzonder robuust V4A-staal.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De veiligheidssystemen van ABS Safety, vervaardigd van hoogwaardig RVS V4A, zijn verkrijgbaar in 2 kabeldikten: De ABS Lock SYS II is gebaseerd op een sterke RVS kabel met een diameter van 8 mm; de lichtere ABS Lock SYS IV heeft een kabel met een diameter van 6 mm. Uitgelegd over een vrijwel onbeperkte lengte langs de randen van constructie-elementen, kunnen de systemen met speciale gebogen elementen eenvoudig om hoeken en langs obstakels worden geleid.

Opmerking

De 6mm-uitvoering is ook verkrijgbaar in de reflecterende waarschuwingskleur rood.