Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
24 V Standard ABS/EBS-contactdoos Voor remsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Inclusief 7 krimpcontacten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Twee verschillende rubberen afdichtingen bijgeleverd voor slangleidingen met een Ø tot 15 mm of flexibele buis ND13 (nominale diameter)
Gemonteerd op trekker en op aanhanger of oplegger
Geschikt voor trekkers, aanhangers en opleggers met ABS (antilock braking system) of EBS (electronic braking system)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!