Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - 1
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - 2
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - 3
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - 4
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - 5
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI

Zeer krachtige, handzame accu klopboorschroefmachine met instelbare slagstand en een moment van 140 Nm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing, omdat de functiekeuzeschakelaar kan worden gebruikt om snel en eenvoudig te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren

  • Continue bewaking van de motor, omdat in het geval van oververhitting, vastlopen of overbelast raken van de motor, de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor voortijdig uitschakelt

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves en lange levensduur zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting

  • Het LED-lampje op het accublok zorgt voor een goed verlicht werkgebied

  • Robuuste uitvoering voor op bouwplaatsen

  • Maximale levensduur en geringe slijtage

  • 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken

  • Elektronische gasgeefschakelaar