Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
7-polige stekker 24 V met extra trekontlasting

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

7-polige stekker 24 V met extra trekontlasting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Markering van contacten conform ISO 1185 of ISO 3731

  • Contact nr. 1/31 als bus of pen voorkomt verwisseling van N- en S-uitvoering

  • Tules zijn geschikt voor kabels met 9,5 mm² diameter

  • Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm2 kabel), 16 A (met 1,5 mm2 kabel)