Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
7-polige contactdoos 24V

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

7-polige contactdoos 24V

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Algemene gegevens:


  • N-uitvoering voldoet aan ISO 1185

  • S-uitvoering voldoet aan ISO 3731

  • Markering van contacten voldoet aan ISO 1185 of ISO 3731

  • Contact nr. 1/31 als bus of pen voorkomt verwisseling van N- en S-uitvoering


Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm² kabel), 16 A (met 1,5 mm² kabel)



Levering inclusief rubberen kabeltule