Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
7-polige aansluiting 12 V met uitschakelcontact voor mistlicht achter

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

7-polige aansluiting 12 V met uitschakelcontact voor mistlicht achter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Mistlicht achter van de trekker wordt uitgeschakeld wanneer een trekker wordt aangekoppeld



7-polig systeem:


  • De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos

  • Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting

  • Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +75°C

  • Markering van contacten voldoet aan ISO1724

  • Stroomsterkte: Max. 25 A (met 2,5 mm2 kabel)