Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
4-in-1 afdichtmiddel voor natuursteen
Veelzijdig: siliconenkit dat geschikt is voor natuursteen voor gebruik binnen en buiten, kan ook worden gebruikt in gebieden waar voedsel wordt verwerkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- MEKO-vrij voor lage emissie en geurarm
- Geschikt voor het aanbrengen op gelaagd glas
- Permanent elastisch na uitharding
- Zeer gemakkelijk glad te maken en te hanteren
- Niet-corrosief en daarom geschikt voor veel alkalische en metalen oppervlakken
- Compatibel met natuursteen conform ISO 16938-1
- Bevat fungicide - het afdichtingsmiddel beschermt zichzelf tegen schimmel en algen
- Onze producten met het EMICODE-label zijn emissiearm of bevatten slechts een geringe hoeveelheid schadelijke stoffen. Het classificatiesysteem voor het EMICODE-label certificeert de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten op basis van strenge emissienormen van erkende instituten.
- Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende luchtuitwisseling
- Vermijd contact met bitumen, teer of materialen die weekmakers uitstoten, zoals EPDM, APTK, NEOPREEN, butyl, isolerende coatings en schuim, omdat dit incompatibiliteit kan veroorzaken
- Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
- Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium
- Voor het afdichten van expansievoegen in gevels, beglazing, sanitair en vloeren
- Voor het afdichten van natuursteen, zoals graniet, marmer en zandsteen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Vermijd bij fotovoltaïsche systemen direct contact tussen de geleiders en het afdichtmiddel
- Voor het afdichten van gelaagd glas
- Geschikt voor gebruik met isolatieglas
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet gebruiken bij zware regen
- De afmetingen van de verbinding moeten in acht worden genomen
- Behandel de voegen voor met PE-opvulmiddel
- Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden
- Egaliseermiddelen mogen alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moeten na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollig product naast de voeg moet ook onmiddellijk worden verwijderd, anders kunnen er vlekken ontstaan.
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!