Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3D scharnier ∅ 20 mm
In drie richtingen verstelbaar zonder demontage, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- 2-componentenscharnier voor houten voordeuren
- Eenvoudig van voren te verstellen
- Slechts 1 gereedschap vereist om het scharnier af te stellen (binnenzeskant maat 5)
- Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.
- Voor zachte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boor met een diameter van 8,3 mm gebruiken.
| Richtlijnwaarden draagvermogen voor een deurhoogte van ca. 2 m | ||
| Deurbreedte in mm | met 2 scharnieren | met 3 scharnieren |
| tot 800 | 90 kg | 150 kg |
| tot 1000 | 75 kg | 125 kg |
| tot 1200 | 60 kg | 100 kg |
Te gebruiken met DIN R of DIN L
Voor houten opdekdeuren en ramen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!