Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3D-scharnier, diameter 16 mm met drie pennen aan het kozijndeel
In 3 richtingen verstelbaar zonder verwijdering, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De 3 pennen aan het deurkozijndeel van het scharnier bieden de beste bescherming tegen verdraaien en kantelen
- 2-componentenscharnier
- Afstelling vanaf de voorzijde
- Slechts 1 gereedschap vereist om het scharnier af te stellen (binnenzeskant maat 4)
Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.
Voor zachte en lichte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boorbit met een diameter van 6,8 mm gebruiken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!