In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
5 artikel(en) met 9 versies gevonden
Flexible resin with excellent elasticity and softness (Shore 40 A).
Multi-purpose resin with high resistance for fast, easy printing.
The colour kits enable parts to be printed in various colours.
Flexible resin with excellent strength, rebound and high degree of hardness (Shore 90 A).
Multi-purpose resin with optimal toughness and processing speed.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.