Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
3-polige stekker 6 V - 24 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

3-polige stekker 6 V - 24 V

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +85 °C

  • Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm2-aderig), 16 A (met 1,5 mm2-aderig)

  • Schroefbaar contact bestand tegen hogere trekbelastingen

  • De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos

  • Met extra trekontlasting