Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +85 °C
- Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm2-aderig), 16 A (met 1,5 mm2-aderig)
- Schroefbaar contact bestand tegen hogere trekbelastingen
- De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!