Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Accessoires voor de Vionaro V8 Sets voor H72/H89/H121 en H200/H250/Crystal
Accessoires voor de Vionaro V8 Sets voor H72/H89/H121 en H200/H250/Crystal - 1
Accessoires voor de Vionaro V8 Sets voor H72/H89/H121 en H200/H250/Crystal - 2
Accessoires voor de Vionaro V8 Sets voor H72/H89/H121 en H200/H250/Crystal - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accessoires voor de Vionaro V8 Sets voor H72/H89/H121 en H200/H250/Crystal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Dezelfde frontbevestiging voor alle framehoogtes

  • Gereedschapsloze frontbevestiging en -verwijdering

  • Frontbevestiging met voorgemonteerde expansieankers (diameter 5 mm x 13 mm) en bevestigingsschroeven

  • Dezelfde voorste stabilisator voor H200/H250/Crystal dia. 5 mm x 13 mm

  • Set voor H72/H89/H121 bevat 1 paar vergrendelingen aan de voorzijde, 1 paar merkklemmen en 1 paar frontbevestigingen

  • Set voor H200/H250/Crystal omvat 1 paar vergrendelingen aan de voorzijde, 1 paar merkklemmen, 1 paar frontbevestigingen en 1 paar frontstabilisatoren

  • Hoogteverstelling via vergrendeling aan de voorzijde +2,5 mm/-1 mm

  • Frontvergrendeling zijdelingse verstelling +/-1 mm
Opmerking
  • Boor de bevestigingspunten voor de frontvergrendeling aan de onderkant van de lade met behulp van boormal art.nr. F146 133 145