Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-componentenvulprimer RAPID
Universele 2-componentenvulprimer voor reparatie van kleine en middelgrote oppervlakken op blank plaatstaal, UP-plamuur en oude lak.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Ideaal voor reparatie van kleine schade
- Droogt snel, uitstekend schuurbaar, loopt soepel uit
- Kan worden opgebracht in een hoge laagdikte
- Uitstekende corrosiebeschermingseigenschappen
- Nat-op-nat bewerkbaar (tussentijds schuren niet nodig)
In combinatie met PE-plamuurspray is het van essentieel belang de droogtijden in acht te nemen. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
Voor het gronden van blank en verzinkt plaatstaal, gereinigde en geschuurde UP-vulmassa en oude laklagen.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. De bus vóór gebruik 2 minuten goed schudden. Drukknop (rood) uit de dop halen, op de stift op de onderkant van de bus plaatsen en activeren door te drukken. De drukknop verwijderen en afdanken. De bus na spuiten opnieuw goed schudden. Breng 2-3 spuitlagen (70 µm) aan op een afstand van 20-30 cm. Tussen de spuitlagen moet de uitdamptijd in acht worden gehouden (10-15 minuten). Overschilderbaar met alle gangbare toplaagsystemen. Verwerkingstijd: Max. 24 uur. Droogtijden aan de lucht: 60 min./20 °C IR-drogen: 10 minuten/60 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!