Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
2C kunststoflijm Replast® ME 30 sec.

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2C kunststoflijm Replast® ME 30 sec.

2C lijm voor repareren en verbinden van kunststofdelen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Een lijm voor vrijwel elk type kunststof


  • Gemakkelijke hanteerbaarheid van diverse lijmtypen

  • Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies


Gecertificeerd volgens NSF P1 en EMICODE EC1+



Speciale kortere mengtuit


  • Optimale menging met minimale volumes

  • Weinig verspilling van lijm


Reparatiepasta hardt snel uit, is flexibel en kan na zeer korte tijd worden geschuurd



Uitstekende chemische bestendigheid tegen vele vloeistoffen, zoals benzine, een groot aantal smeeroliën en ethylacetaat



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Opmerking

Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product.