Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C
De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Eén plug. Acht knopen.
- De plug kan met slechts één vinger vlak worden aangebracht zonder dat er een hamer nodig is
- Eenvoudig in te schroeven, voor een snelle bevestiging
Voor universeel gebruik
- Voor het bevestigen van componenten in combinatie met schroef met houtdraad en metrische draad
- Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters
Hoog niveau van veiligheid
- Acht knopen met extreem groot contactoppervlak voor een goede grip
- Hoge belastingswaarden voor pluggen in een niet-dragend systeem in beton en metselwerk in combinatie met de ASSY-D schroef, bewezen in ETA-beoordeling, voor grotere veiligheid
- Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment
- Bescherming tegen overdraaiing, plug draait niet in het boorgat
Duurzaamheid en weerstand
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling
Breed scala aan bevestigingsopties
- Ideaal voor het bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Ander voordeel
- Dankzij de speciale kunststof combinatie van de SHARK TWIST kunnen zelfs schroeven met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadeinden of -stangen voor hangende onderdelen in sanitairinstallaties of metrische schroeven
ETA-22/0877
Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.
- Universele kunststofplug
- Kan worden gebruikt in beton, volle steen, massief kalkzandblok, holle bouwsteen, hol kalkzandblok, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
- Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!